OBO - Szerelősín C profil 40x22,5mm/6m perforált 1121898 - 1121898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195049937
Sonepar cikkszám
1121898
Gyártói cikkszám
1121898
Gyártói típuskód
MS4022P6000FT
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
30 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.45 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.05 cm3
Tömeg:
1.53 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.23 cm3