Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelősín C profil 40x22,5mm/6m perforált 1122746 - 1122746

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 22.5 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195502579

Sonepar cikkszám

1122746

Gyártói cikkszám

1122746

Gyártói típuskód

MS 22 L 6M FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

22.5 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

18 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.186 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.455 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

1.046 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.228 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 40x22,5mm/6m perforált