OBO - Szerelősín C profil 41x21mm/2m perforált szalaghorganyzott 1122918 - 1122918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195686262
Sonepar cikkszám
1122918
Gyártói cikkszám
1122918
Gyártói típuskód
MS4121P2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.95 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.51 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.89 cm3
Tömeg:
1.75 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.2 cm3