OBO - Szerelősín C profil 41x21mm/3m perforált rozsdamentes V2A 1122928 - 1122928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195697558
Sonepar cikkszám
1122928
Gyártói cikkszám
1122928
Gyártói típuskód
MS4121P3000A2
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.95 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.51 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.89 cm3
Tömeg:
1.85 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.2 cm3