Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 41x41 mm / 6m horganyzott 1122487 - 1122487

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195050742

Sonepar cikkszám

1122487

Gyártói cikkszám

1122487

Gyártói típuskód

MS4141PP6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

6.97 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.49 cm3

Tömeg:

2.25 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.88 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 41x41 mm / 6m horganyzott