OBO - Szerelősín C profil 41x41mm/3m perforált merített tűzihorg 1122964 - 1122964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195698098
Sonepar cikkszám
1122964
Gyártói cikkszám
1122964
Gyártói típuskód
MSL4141P3000FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Tömeg:
2.15 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3