Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 50x30mm/2m nút 22mm V2A 1121480 - 1121480

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195049272

Sonepar cikkszám

1121480

Gyártói cikkszám

1121480

Gyártói típuskód

MS5030P2000A2

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

18 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

3.99 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

13.11 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3.95 cm3

Tömeg:

2.8 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

6.38 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 50x30mm/2m nút 22mm