OBO - Szerelősín C profil 50x30mm/2m perforált 1121464 - 1121464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195049210
Sonepar cikkszám
1121464
Gyártói cikkszám
1121464
Gyártói típuskód
MS5030P2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
3.99 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
13.11 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
3.95 cm3
Tömeg:
2.83 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
6.38 cm3