Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil szalaghorganyzott 1110004 - 1110004

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195042075

Sonepar cikkszám

1110004

Gyártói cikkszám

1110004

Gyártói típuskód

CM3015UP2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.29 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.23 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.31 cm3

Tömeg:

0.76 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.82 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil szalaghorganyzott