Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelősín C profil22,5x40mm/ 6m 1121863 - 1121863

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szerelősín C profil22,5x40mm/ 6m 1121863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195049876

Sonepar cikkszám

1121863

Gyártói cikkszám

1121863

Gyártói típuskód

C40/22/2

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Magasság:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Lyukasztás fajtája:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil22,5x40mm/ 6m