OBO - Szerelősín C profil35x18mm/2m 1112228 - 1112228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195043393
Sonepar cikkszám
1112228
Gyártói cikkszám
1112228
Gyártói típuskód
AMS3518UP2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
2 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.33 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.54 cm3
Tömeg:
1.21 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.33 cm3