MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Szerelősín összekötő sarokelem 90°,2 furattal SN065889 - 7162105

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - egyéb

  • Belső sugár - 490 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195675587

Sonepar cikkszám

SN065889

Gyártói cikkszám

7162105

Gyártói típuskód

LT 650 VS VA4571

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

egyéb

Belső sugár:

490 mm

Felület:

egyéb

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x500