OBO - Szerelősín TS profil 15x5mm/2m galvanizált 1115332 - 1115332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195044598
Sonepar cikkszám
1115332
Gyártói cikkszám
1115332
Gyártói típuskód
46277 GTP
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x5mm/2m galvanizált