OBO - Szerelősín TS profil 24x46mm/2m 1120204 - 1120204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 46 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047773
Sonepar cikkszám
1120204
Gyártói cikkszám
1120204
Gyártói típuskód
2100 FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
46 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín TS profil 24x46mm/2m