Nem visszaküldhető

OBO - Szerelősín TS profil 2m nem perf.. 1115057 - 1115057

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - G-sín

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195044291

Sonepar cikkszám

1115057

Gyártói cikkszám

1115057

Gyártói típuskód

2064 GTP 2M

Kivitel:

G-sín

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 2m nem perf..