OBO - Szerelősín TS profil 32x15x9mm/2m 1115065 - 1115065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195044352
Sonepar cikkszám
1115065
Gyártói cikkszám
1115065
Gyártói típuskód
2064 GTPL 2M
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 32x15x9mm/2m