OBO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m sima 1115685 - 1115685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195045618
Sonepar cikkszám
1115685
Gyártói cikkszám
1115685
Gyártói típuskód
2069 1M GTP
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m sima