OBO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m nem perf 1115626 - 1115626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195045311
Sonepar cikkszám
1115626
Gyártói cikkszám
1115626
Gyártói típuskód
2069 2M FS
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m nem perf