OBO - Szerelősín U profil GT01670 - 1120751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5000 mm
Szélesség - 46 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01670
Gyártói cikkszám
1120751
Gyártói típuskód
1120751
Hosszúság:
5000 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2.5 mm
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelősín U profil