OBO - Szerelősín védősapka CPS 5 profilsínhez 50x30mm narancs 1124561 - 1124561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 22 mm
Szélesség - 54 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - C-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668138
Sonepar cikkszám
1124561
Gyártói cikkszám
1124561
Gyártói típuskód
CPS 5 SK OR
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
54 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
C-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; %Szerelősín védősapka CPS 5 profilsínhez 50x30mm narancs