OBO - Szerelősín védősapka MS21-hez (41x21mm) Narancs 1122902 - 1122902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 45.6 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - C-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686217
Sonepar cikkszám
1122902
Gyártói cikkszám
1122902
Gyártói típuskód
MS4121 SK
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
45.6 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
C-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Szerelősín védősapka MS21-hez (41x21mm) Narancs