OBO - Szerelősín védősapka müa 1268-hoz 1124502 - 1124502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16 mm
Szélesség - 38.6 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - C-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195668114
Sonepar cikkszám
1124502
Gyártói cikkszám
1124502
Gyártói típuskód
CM3518 SK
Hosszúság:
16 mm
Szélesség:
38.6 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
C-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Szerelősín védősapka müa 1268-hoz