OBO - Szerelősín védősapka müa CPS5 SK OR SP SN002101 - 1124563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 34.8 mm
Szélesség - 55 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - C-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195785323
Sonepar cikkszám
SN002101
Gyártói cikkszám
1124563
Gyártói típuskód
MS5030 SK
Hosszúság:
34.8 mm
Szélesség:
55 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
C-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Szerelősín védősapka müa CPS5 SK OR SP