OBO - Szerelőszalag 12x1mm horganyzott SN173843 - 1475920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Perforált - Igen
Perforáció - kerek
Perforáció átmérője - 5.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197312688
Sonepar cikkszám
SN173843
Gyártói cikkszám
1475920
Gyártói típuskód
MZ090 LI12 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Perforált:
Igen
Perforáció:
kerek
Perforáció átmérője:
5.1 mm
Tartóban:
Igen
Szalag típusa:
hullámozott
Szerelőszalag 12x1mm horganyzott