Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103890 - 1475927

MásolásMásolás
OBO - Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Perforáció - kerek

  • Perforáció átmérője - 6.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197371203

Sonepar cikkszám

SX103890

Gyártói cikkszám

1475927

Gyártói típuskód

MZ090 LII17 FS

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Perforáció:

kerek

Perforáció átmérője:

6.8 mm

Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346