Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103891 - 1475928

MásolásMásolás
OBO - Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Perforáció - kerek/négyszögletes

  • Perforáció átmérője - 6.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197371241

Sonepar cikkszám

SX103891

Gyártói cikkszám

1475928

Gyártói típuskód

MZ029 LII17 25FS

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Perforáció:

kerek/négyszögletes

Perforáció átmérője:

6.3 mm

Szerelőszalag 17x0,7mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346