OBO - Szerelőszalag 26x1mm szalaghorganyzott SN065025 - 1475762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 26 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195140238
Sonepar cikkszám
SN065025
Gyártói cikkszám
1475762
Gyártói típuskód
5062 LIII26 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
26 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
9 mm
Perforáció szélessége:
9 mm
Tartóban:
Igen
Szalag típusa:
hullámozott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Szerelőszalag 26x1mm szalaghorganyzott