Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőszett 3 db UT4-es uni tartóval 262x262x65 szalaghorg SN065026 - 7407643

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 12

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szélesség - 262 mm

  • Mélység - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196552948

Sonepar cikkszám

SN065026

Gyártói cikkszám

7407643

Gyártói típuskód

MS250-3 3UT4

Beépíthető eszközök száma:

12

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

teherhordó forma

Szélesség:

262 mm

Mélység:

67 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

268 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőszett 3 db UT4-es uni tartóval 262x262x65 szalaghorg