OBO - Szerelőtalp F installációs oszlopokhoz D350x8mm fehér alu SN065029 - 6290197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 8 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - alumínium
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195459248
Sonepar cikkszám
SN065029
Gyártói cikkszám
6290197
Gyártói típuskód
SFISSFWAL
Magasság:
8 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
alumínium
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9006
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Szerelőtalp F installációs oszlopokhoz D350x8mm fehér alu