OBO - Szerelőtalp F installációs oszlopokhoz D350x8mm hófehér SN065028 - 6290196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 8 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195459231
Sonepar cikkszám
SN065028
Gyártói cikkszám
6290196
Gyártói típuskód
SFISSFRW
Magasság:
8 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Szerelőtalp F installációs oszlopokhoz D350x8mm hófehér