Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőtalp ipari oszlophoz 250x250x8mm fehéralumínium SN065031 - 6290416

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 8 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196191499

Sonepar cikkszám

SN065031

Gyártói cikkszám

6290416

Gyártói típuskód

ISS160160BP

Magasság:

8 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

alumínium

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9006

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Szerelőtalp ipari oszlophoz 250x250x8mm fehéralumínium