OBO - Szerelőtartó 2xACO-hoz SN065038 - 7407688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Húzásmentesítések száma - 0
Hosszúság - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112730
Sonepar cikkszám
SN065038
Gyártói cikkszám
7407688
Gyártói típuskód
MT2 2ACO
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
165 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőtartó 2xACO-hoz