OBO - Szerelőtartó 3xACO-hoz SN065039 - 7407712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 0
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112839
Sonepar cikkszám
SN065039
Gyártói cikkszám
7407712
Gyártói típuskód
MT3 3ACO
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
0
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
208 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőtartó 3xACO-hoz