OBO - Szerelőtartó GES R2-höz 2db földcsapos dugaljhoz grafitszürk SN065040 - 7408834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Ház anyaga - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460618
Sonepar cikkszám
SN065040
Gyártói cikkszám
7408834
Gyártói típuskód
MT R2 NF
Fedél kivitel:
kerek
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Beépítési átmérő:
122 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
131 mm
RAL-szám:
9011
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelőtartó GES R2-höz 2db földcsapos dugaljhoz grafitszürk