OBO - Szerelővályú 4 LSA Plus modulhoz SN010351 - 5084036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető csatlakozólécek száma - 5
Raszterméret - 22.5 mm
Hosszúság - 110.5 mm
Szélesség - 105 mm
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525554
Sonepar cikkszám
SN010351
Gyártói cikkszám
5084036
Gyártói típuskód
LSA-M
Beépíthető csatlakozólécek száma:
5
Raszterméret:
22.5 mm
Hosszúság:
110.5 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
42 mm
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs csatlakozósáv szerelőcsatorna ; Szerelővályú 4 LSA Plus modulhoz