OBO - Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 165x76x45 SX104991 - 7404611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 175 mm
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687732
Sonepar cikkszám
SX104991
Gyártói cikkszám
7404611
Gyártói típuskód
UTC3 W W3
Beépíthető eszközök száma:
3
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
175 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 165x76x45