Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 208x76x45 SX104994 - 7404615

MásolásMásolás
OBO - Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 208x76x45 SX104994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Szélesség - 76 mm

  • Hosszúság - 218 mm

  • Anyag - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687763

Sonepar cikkszám

SX104994

Gyártói cikkszám

7404615

Gyártói típuskód

UTC4 W W2

Beépíthető eszközök száma:

4

Szélesség:

76 mm

Hosszúság:

218 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 208x76x45