OBO - Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 208x76x45 SX104998 - 7404619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 218 mm
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687800
Sonepar cikkszám
SX104998
Gyártói cikkszám
7404619
Gyártói típuskód
UTC4 W W4
Beépíthető eszközök száma:
4
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
218 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Szerelvény beépítő egys komplett WINSTA csatlakozóval előszerelt 208x76x45