Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvény-csatlakozófedél szalaghorganyzott SN065124 - 7404856

MásolásMásolás
OBO - Szerelvény-csatlakozófedél    szalaghorganyzott SN065124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő kétoldalasan leferdített

  • Funkció - normál

  • Szélesség - 274 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101284

Sonepar cikkszám

SN065124

Gyártói cikkszám

7404856

Gyártói típuskód

AIKA DAT 20040

Kivitel:

fedő kétoldalasan leferdített

Funkció:

normál

Szélesség:

274 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Magasság:

40 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Hosszúság:

800 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvény-csatlakozófedél szalaghorganyzott