OBO - Szerelvény-csatlakozófedél szalaghorganyzott SN065127 - 7404960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101826
Sonepar cikkszám
SN065127
Gyártói cikkszám
7404960
Gyártói típuskód
AIKF DAT 20040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Magasság:
37 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvény-csatlakozófedél szalaghorganyzott