OBO - Szerelvény-/kötődoboz csavarral huzatmentes, vakolat alatti O60xH67x148 fekete / kékesszürke SX105085 - 2003727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - egyes
Átmérő - 61 mm
Mélység - 67-67 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196856596
Sonepar cikkszám
SX105085
Gyártói cikkszám
2003727
Gyártói típuskód
UE 66-L
Alak:
ovális
Kivitel:
egyes
Átmérő:
61 mm
Mélység:
67-67 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
76 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
24
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral