Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvény- /kötődoboz csavarral vakolat alatti O60mm, H66mm fekete SX105074 - 2003703

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szerelvény- /kötődoboz csavarral vakolat alatti O60mm, H66mm fekete SX105074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Mélység - 66-66 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196689927

Sonepar cikkszám

SX105074

Gyártói cikkszám

2003703

Gyártói típuskód

UG 66-GS

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Mélység:

66-66 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

13

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Szerelvény- /kötődoboz csavarral vakolat alatti O60mm, H66mm fekete