OBO - Szerelvény-/kötődoboz csavarral vakolat alatti O60xH66x148 fekete SX105084 - 2003726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Mélység - 66-66 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196856565
Sonepar cikkszám
SX105084
Gyártói cikkszám
2003726
Gyártói típuskód
UE 66
Alak:
ovális
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Mélység:
66-66 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
76 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
22
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2