OBO - Szerelvény/kötődoboz huzatmentes csavarral, vakolat alatti O60mm, H66mm fekete / kékesszürke SX105078 - 2003709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Mélység - 66-66 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196715916
Sonepar cikkszám
SX105078
Gyártói cikkszám
2003709
Gyártói típuskód
UG 66-GS-L
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Mélység:
66-66 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral