OBO - Szerelvény/kötődoboz vakolat alatt rögzítőfül O60mm H60mm IP20 SN065042 - 2003035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195013457
Sonepar cikkszám
SN065042
Gyártói cikkszám
2003035
Gyártói típuskód
UG 60 VD NL
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
62-62 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
13
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk