OBO - Szerelvény-/kötődoboz vakolat alatti 60x114x46 fekete IP30 SN166584 - 2003725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Átmérő - 61 mm
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196863815
Sonepar cikkszám
SN166584
Gyártói cikkszám
2003725
Gyártói típuskód
UE 46
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Átmérő:
61 mm
Mélység:
50-50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
76 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
16
Leszállított csőcsonkok száma:
2
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
csavarral
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2