OBO - Szerelvénybeép. egys. nedvesáp, acélszürke 7405746 - 7405746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - alumínium
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866985
Sonepar cikkszám
7405746
Gyártói cikkszám
7405746
Gyártói típuskód
GRAF9-2 U 7011
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
alumínium
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
80 mm
Beépítési átmérő:
305 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
RAL-szám:
7011