OBO - Szerelvénybeép. egys. nedvesáp padlóborítás-kivágással SN063629 - 5096667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067535
Sonepar cikkszám
SN063629
Gyártói cikkszám
5096667
Gyártói típuskód
MB 3+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 3-pólusú + távjelzés