OBO - Szerelvénybeép. egys. nedvesáp tömör fedéllel Szürkésbézs SN065045 - 7405754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - alumínium
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867005
Sonepar cikkszám
SN065045
Gyártói cikkszám
7405754
Gyártói típuskód
GRAF9-2 U 1019
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
bézs
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
80 mm
Beépítési átmérő:
305 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
RAL-szám:
1019
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeép. egys. nedvesáp tömör fedéllel Szürkésbézs