OBO - Szerelvénybeépítő doboz kétférőhelyes 148x77x58mm SN142365 - 6288608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196963300
Sonepar cikkszám
SN142365
Gyártói cikkszám
6288608
Gyártói típuskód
71GD7-2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szerelvénybeépítő doboz kétférőhelyes 148x77x58mm